Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turbiin lihvija GAT 812-221BX Deprag

Suruõhu nurklihvija GAT812-221BX
TURBIIN-NURKLIHVIJA GAT812-221BX

Toote nr 0703999064

EAN 4053479949352

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Turbiin lihvija GAT 812-221BX Deprag

Toote nr 0703999064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga tõhus, kerge, turbiinmootoriga nurklihvija.
Kasutuseks abrasiivsel töötlemisel ja lõikamisel. Turbiinimootor on tunduvalt efektiivsem kui tavaline suruõhu mootor. Vajab puhast, õlivaba suruõhku. Väga vaikne.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Seibi läbimõõt

125 mm

Pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

Toiteväljund

2,2 kW

Töörõhk

6,3 bar

Masina kaal

2,2 kg

Õhu tarbimine

2000 l/min

Min vooliku siseläbimõõt

13 mm

Pikkus

299 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave