Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tupshari RST

Roostevabast terasest lainelisete traatidega tupshari sabaga
TRAATHARI SABAGA Ø24MM RST

Toote nr 071469205

EAN 4017359006870

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tupshari RST

Toote nr 071469205
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
Läbimõõt (D1)

23 mm

Krae läbimõõt (D2)

22 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

25 mm

Juhtme läbimõõt

0,3 mm

Pikkus (L)

68 mm

Võlli läbimõõt (S)

6 mm

Traadi materjal

Roostevaba teras

Kinnitus

Gofreeritud, keermeta osaga

Max pöörlemiskiirus

18000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave