Tunked Worker+
Käisteta tunked WORKER
KÄISTETA TUNKED WORKER+ MUST 4XL
Toote nr 5359963018
EAN 4065746500883
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
Mustad käisteta tunked tumedate katkendlike helkurdetailidega õlgadel
- Vormitud põlveosad
- Tõmblukuga rinnatasku, ID-kaardi tasku
- Rinnatasku tööriistarihmade ja -aasadega, noa nööp ja
aas, pliiatsitasku. Tasku allosa kehast eemal ja mahukas - Ruumikad esi- ja tagataskud
- Mahukad tugevdatud kangast küljelõõtsadega ripptaskud ees ja taga koos tööriistataskute ja -aasadega
- Noa-aasa ja peidetud nööbiga mõõtetasku, tööriista- ja pliiatsitaskud. Tasku allosa kehast eemal ja mahukas, tasku põhi tugevdatud kangast
- Tugevdatud kangast põlvekaitsmete taskud, saab seada 2 eri tasandile
- 2-suunaline kaitsvate klappidega kaetud eesmine tõmblukk
- Rihma-aasad
- Haamriaasad paremal ja vasakul küljel
- Lai õlg
- Seljaosa osaliselt hingav, vastupidav võrkkangas
- Püksisääred pikendatavad õmbluse lahtitegemisel 5 cm võrra
Materjal
- Põhimaterjal: 65% polüester, 35% puuvill, kangas, 235 g/m²
- Tugevdusmaterjal: 100% nailon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 4XL |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Pestav | 60 °C |