Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tungraud, 2,5 tonni valmistatud terasest, koos kruvihoidikuga

Hüdrauliline ratastel tungraud, jalgpedaalita
TUNGRAUD 2.5T 75-510MM

Toote nr 071554925

EAN 4062856425600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tungraud, 2,5 tonni valmistatud terasest, koos kruvihoidikuga

Toote nr 071554925

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Suur liikuvus tänu 2-le õli- ja happekindlale nailonist pöördrattale ja 2-le terasrattale

  • Täpne ja usaldusväärne tõstmine ning langetamine tänu kergelt käsitletavale tõstekangile

  • Väga kompaktne ja tugev konstruktsioon

  • Kaheosaline tõstekang, millest alumine kummikattega

  • Tõstepadi on valmistatud õlikindlast kummist

  • Varustatud transpordi käepidemega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kandevõime

2500 kg

Min kõrgus (A)

75 mm

Max kõrgus (B)

510 mm

Laius

380 mm

Pikkus

790 mm

Kõrgus

215 mm

Rullide arv

4 Stck(pcs)

Värv

Must, Punane

Materjal

ST

Toote kaal (ühiku kohta)

32800,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave