Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkevaht Sealfire W300

Tuletõkkevaht Sealfire W300
SEALFIRE W300 T-TÕKKEVAHT KÕRS ETA

Toote nr 0893303350

EAN 4053479961767

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuletõkkevaht Sealfire W300

Toote nr 0893303350

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paisuv ühekomponentne polüuretaanvaht kaablite ja metalltorude läbiviikude isoleerimiseks ja tihendamiseks ning vuukide täitmiseks.
  • See kinnitub korralikult mitmesuguste ehitusmaterjalide külge, nagu müüritis, betoon, teras, kips ja puit.

  • See täidab ära ebaühtlased vuugid.

  • Väga vastupidav kemikaalidele, kulumisele ja veele.

  • Vuuki saab tasandada või üle värvida.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisukord

750 ml

Keemiline alus

Polüuretaan

Tihedus

1,2 g/cm³

Tiheduse tingimused

20 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus

Värv

Punane

Konteiner

Purk

Ühenduse laius min

10 mm

Max ühenduse laius

50 mm

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

90 °C

Min töötlemistemperatuur

5 °C

Max töötlemistemperatuur

30 °C

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 30 °C

Min. naha moodustumise aeg

20 min

Nahkumise tingimused

20 °C juures, Ri 0 65% suhtelise õhuniiskuse juures, 100 µ märgkihi paksus

Täielik kõvenemiskiirus

20 mm/d

Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused

20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus

Täielik kõvastumiskiirus/tingimused

20 mm/d / 20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus

Voolavus (maht) umbes

45 dm³

Voolavustingimused

temperatuur 23 °C ja õhuniiskus 50%

Voolavus (maht) ligik./tingimused

45 dm³ / temperatuur 23 °C ja õhuniiskus 50%

Silikoonivaba

Jah

Ehitusmaterjali klass

B1 - Madala süttivusega

Ehitusmaterjali klassi tingimused

vastavalt DIN EN 13501-1

Tulepüsivuse klass

EI120

Ultraviolettkindlus

Ei

Lõhn

0 - ei ole kohaldatav

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

jahe ja kuiv hoiukoht, 10 °C kuni 25 °C

Sisu kaal

800 g

Toote kaal (ühiku kohta)

880,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave