Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkevaht Kombi

Tuletõkkevaht Kombi
WÜRTH COMBO CE TULETÕKKEVAHT 380ML

Toote nr 0893303200

EAN 4053479198842

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuletõkkevaht Kombi

Toote nr 0893303200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahekomponentne tuletõkkevaht PU-baasi ja silmapaistvate tuletõkkeomadustega. Soojuspaisuv.
  • Lihtne ja kiire paigaldus

  • Kaabli või vaheseina pinda ei kaeta

  • Tuletõkkeplokkidega saab vaheseina suuremad ruumid kiiresti ja kulutõhusalt sulgeda

  • Paindlik vaht, mida on lihtne hiljem lisada

  • Saab üle värvida

  • Tolmuvaba rakendus

  • Läbi saab vedada PE- ja PVC-torusid läbimõõduga kuni 50 mm ilma tuletõkkemansetita

Seina- ja laekanal, tulekindel Z-19.53-2337

Märkus

Papist või plastist voodrimaterjalid võivad jääda vaheseinale.

Seina- ja laekanal, tulekindel Z-19.53-2337

Üksikasjaliku teabe saamiseks vaheseina kohta vaadake üldist tüübikinnitust Z-19.53-2337.

Kasutusala

Kasutamiseks süsteemis [D4]


Tuletõkkevahu kombinatsioon [D4]



Tulekindlusklassiga seina- ja laekanalitele kaablikandesüsteemidele, elektripaigaldiste torudele ning tuleohtlikele ja mittetuleohtlikele torudele.

Sisukord

380 ml

Konteiner

Kassett

Värv

Punakaspruun

Tulepüsivuse klass

Tulekindel

Voolavus (maht) umbes

2,1 l

Saab lõigata pärast

90 s

Min töötlemistemperatuur

20 °C

Max töötlemistemperatuur

25 °C

Min keskkonnatemperatuur töötlemisel

25 °C

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

kuiv panipaik, 5 °C kuni 30 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Hulk rakendusi
Tuletõkkeklassid EN 13501-2:2010 EI 30//60/90/120
Lagedes ja seintes, mis on valmistatud poorbetoonist, betoonist, raudbetoonist, tellistest ja puidust või metallist aluskonstruktsioonidega
kergvaheseintest kooskõlas standarditega EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90
Kaablitele ja torudele Kaablid, telekommunikatsioonikaablid, fiiberoptilised kaablid, vask, teras, roostevaba
teras ja valutorud, plasttorud, elektripaigaldiste torud
Maksimaalne eralduse määramine 60%
Eraldussüsteemi lubatud paigalduskohad
Kombineeritud eraldamine (kaablid ja torud) Kaabli eraldamine
Komponendid Minimaalne paksus Komponendi
klassifikatsioon
Tuletõkke* Minimaalne
vaheseina paksus*
Maksimaalsed
vaheseina mõõdud
Tuletõkke* Minimaalne
vaheseina paksus*
Maksimaalsed
vaheseina mõõdud
Täissein:
Poorbetoon,
betoon,
raudbetoon, tellis
100 mm EN 13501-2 EI 60 144 mm L x K
450 x 500
(mm)
EI 60 100 mm/
144 mm
270 x 270
[mm]
∅ 300 mm
EI 90 144 mm/
200 mm
EI 90 200 mm EI 120 200 mm/
250 mm
Kergvahesein:
Puidust või terasest stendi konstruktsioon
koos
paneelidega mõlemal küljel
100 mm EN 13501-2 EI 60 144 mm L x K
450 x 500
(mm)
EI 60 100 mm/
144 mm
270 x 270
[mm]
∅ 300 mm
EI 90 144 mm/
200 mm
EI 90 200 mm EI 120 200 mm/
250 mm
Täislagi:
Poorbetoon,
betoon,
raudbetoon
150 mm EN 13501-2 EI 60 144 mm L x K
450 x 500
(mm)
EI 60 100 mm/
144 mm
270 x 270
[mm]
∅ 300 mm
EI 90 144 mm/
200 mm
EI 90 200 mm EI 120 200 mm/
250 mm
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Paigalduspüstol Tuletõkkevahule Kombi

WÜRTH COMBO PRESS
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 1
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 1
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave