Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkesilikoon Sealfire W200 CE

Tuletõkkesilikoon, W200 CE
SEALFIRE W200 SILIKOON 310ML ETA

Toote nr 0893301009

EAN 4068362152313

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuletõkkesilikoon Sealfire W200 CE

Toote nr 0893301009

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkeaine vuukide ja läbiviikude tuletõkke loomiseks struktuurielementides.
  • See kinnitub korralikult mitmesuguste ehitusmaterjalide külge, nagu klaas, metall, PVC, puit, kivi ja betoon.

  • See loob elastse liite, mis on niiskus-, kemikaali-, UV-, ilmastiku-, rasva- ja õlikindel.

  • Seda ei saa kasutada klaasist kandestruktuuride liimimiseks, mis tahes rakendustes, kus on kokkupuude toiduga, või mis tahes vedelikku või gaase vabastavates struktuurides.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Valge

Sisukord

310 ml

Ehitusmaterjali klass

F - Kergsüttiv

Ehitusmaterjali klassi tingimused

vastavalt DIN EN 13501

Ultraviolettkindlus

Hea

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

jahe ja kuiv hoiukoht, 10 °C kuni 25 °C

Konteiner

Kassett

Venitusvõime

25 %

Lühiajaline vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Keemiline alus

Atsetaadiga kõvastuv hermeetik

Vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Täielik kõvenemiskiirus

3 mm/d

Tihedus

1,01 kg/l

Karastatud materjali temperatuurikindlus min

-40 °C

Karastatud materjali temperatuurikindlus max

140 °C

Min. naha moodustumise aeg

10 min

Sisu kaal

310 g

Lõhn

Äädikas

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave