Tuletõkkemansettide komplekt EC Endless Collar
Torumansetti EC Endless Collar komplekt
WÜRTH ENDLESS COLLAR CE 32-160MM
Toote nr 0893304700
EAN 4050641682901
- Sirgete kanalite jaoks
- Nullkaugus on võimalik aBG Z-19.53-2551-ga
- Sobib tagantjärele paigaldamiseks
- Pistikupesad võivad asuda hülsside piirkonnas
- Madal montaažikõrgus
- Võimalikud on nurgalahendused
- Vähe kinnituspunkte; ainult kolm sanga diam. 110 mm
- Kui krae kõrgus on ≥ 110 mm, on montaažikõrgus vaid 40 mm
- Jätkuv krae, sõltumatu toru läbimõõdust
- Saab paigaldada kõige kitsamatesse kohtadesse
- Tarnekomplekti sisu
10 m soojuspaisuv toru wrap-lint, 3 m roostevabast terasest lint, 18 kinnituskonksu
Seina- ja laekanalid tulekindlad Z-19.53-2549
Üksikasjaliku teabe saamiseks vaheseina kohta vaadake üldist tüübikinnitust Z-19.53-2549
| Substraadid | Täissein ≥ 100 mm Kergvahesein ≥ 100 mm Täislagi ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Sobivad isolatsioonid | PE-heliisolatsioonimansett isolatsiooni paksusega 4 mm | |||||||||||||||||||
| Sobivad torud | PVC, PE, PP Mineraalidega tugevdatud plasttorud, näiteks Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Toru läbimõõt mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Isolatsiooni paksus mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Mähiste arv tükis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nõutav lindi pikkus mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Metall-lülide arv tükis | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Konksude arv tükis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Näidatud väärtused võivad kasutatavast torumaterjalist või kohalikest tingimustest olenevalt muutuda. Siin tuleb järgida ETA-d. | ||||||||||||||||||||
| Minimaalne kinnituskonksude arv | Kergvaheseinad, täisseinad, täislaed |
| Sirge kanal | |
| Kuni toru välisläbimõõduni ≤ 50 mm | 2 |
| Kuni toru välisläbimõõduni ≤ 110 mm | 3 |
| Kuni toru välisläbimõõduni ≤ 160 mm | 4 |
Seina- ja laekanalid tulekindlad Z-19.53-2549
Andmelehed(X)
Kasutamiseks F4 süsteemis tuletõkkemansetiga EC Endless Collar F4
- Tulekindluse klassile „tulekindel“ vastavatele seina- ja laekanalitele
- Isoleerimata tuleohtlikele torudele välisläbimõõduga kuni 160 mm, valikuliselt PE-heliisolatsioonimansetiga
- PE-heliisolatsioonimansett isolatsiooni paksusega ∅ 4 mm
- Sünteetilisest kummist isolatsioon plasttorudele, terasest, roostevabast terasest ja vasest torudele
- PVC-, PE-, PP-torud
- Mineraalidega tugevdatud plasttorud on näiteks Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Mitmekihilised komposiittorud on näiteks Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, Alpex F 50/alpex L
Osade arv sortimendis/komplektis | 20 Stck(pcs) |
Ehitusmaterjali klass | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN EN 13501 |
Paksus | 2 mm |
Värv | 0 - ei ole kohaldatav |
Tulepüsivuse klass | EI120 |
Sobib plasttorule (välisläbimõõt) | 160 mm |
Sobiv max kandetorule | 160 mm |
Sobib min kandetorule | 32 mm |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!