Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkemansett Sealfire FX400 CE

Tuletõkkemansett, FX400 CE
SEALFIRE MANSETT FX400 125MM

Toote nr 0893304923

EAN 4053479961910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuletõkkemansett Sealfire FX400 CE

Toote nr 0893304923

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire ja lihtsasti kasutatav tuletihend plasttorudele 50–400 mm seina- ja põrandaläbiviikude jaoks.
  • Mansetti võib kasutada täisseinte või mittekandvate seinte puhul.

  • Sõltuvalt seinakonstruktsioonist ja toru suurusest on mansetti tuletõkkeaste EI120 kuni EI 240.

  • Seinakonstruktsiooni minimaalne paksus on 100 mm ja põranda minimaalne paksus 150 mm.

  • Testitud torutüüpidega PE, ABS, SAN+PVC, PVC-U Plus Armaflex-isolatsiooniga vasktorudega.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt

6,6 mm

Välisläbimõõt

155 mm

Kõrgus

50 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave