Tuletõkkemansett Sealfire FX400 CE
Tuletõkkemansett, FX400 CE
SEALFIRE MANSETT FX400 110MM
Toote nr 0893304922
EAN 4053479961903
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
Kiire ja lihtsasti kasutatav tuletihend plasttorudele 50–400 mm seina- ja põrandaläbiviikude jaoks.
- Mansetti võib kasutada täisseinte või mittekandvate seinte puhul.
- Sõltuvalt seinakonstruktsioonist ja toru suurusest on mansetti tuletõkkeaste EI120 kuni EI 240.
- Seinakonstruktsiooni minimaalne paksus on 100 mm ja põranda minimaalne paksus 150 mm.
- Testitud torutüüpidega PE, ABS, SAN+PVC, PVC-U Plus Armaflex-isolatsiooniga vasktorudega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Siseläbimõõt | 6,6 mm |
Välisläbimõõt | 133 mm |
Kõrgus | 50 mm |