Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkeakrüül Sealfire W100 CE

Tuldaeglustav akrüülaine, W100 CE
SEALFIRE W100 AKRÜÜL 310ML ETA

Toote nr 0893303010

EAN 4056807696188

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuletõkkeakrüül Sealfire W100 CE

Toote nr 0893303010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soojuspaisuv tuletõkkeaine vuukide ja õõnsuste tuletõkke loomiseks struktuurielementides.
  • See seondub hõlpsasti mitmesuguste ehitusmaterjalidega, nagu müüritis, betoon, teras, kips, puit, klaas ja anooditud alumiiniumplaadid.

  • See loob elastse, veekindla ja vastupidava akustilise vuugi.

  • Seda saab kasutada seinte ja vahepõrandate vuukides ning paisuvuukides ja metalltorude ning tulekindlate uste raamide tuletõkke loomiseks. Seda ei saa kasutada õues või pidevalt niisketes piirkondades, kulumisohtlikes vuukides võin bituumenisaadustest vuukides.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Valge

Sisukord

310 ml

Ehitusmaterjali klass

F - Kergsüttiv

Ehitusmaterjali klassi tingimused

vastavalt DIN EN 13501-1

Ultraviolettkindlus

Hea

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

jahe ja kuiv hoiukoht, 5 °C kuni 25 °C

Konteiner

Kassett

Venitusvõime

7,5 %

Shore A kõvadus

0 - ei ole kohaldatav

Lühiajaline vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Täielik kõvenemiskiirus

2 mm/d

Tihedus

1,5 kg/l

Min. naha moodustumise aeg

15 min

Sisu kaal

320 g

Lõhn

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave