Tuletõkkeakrüül ACR 240
Tuletõkkeakrüül ACR 240
WÜRTH TULETÕKKEAKRÜÜL ACR240 600ML
Toote nr 0893311008
EAN 4062856132317
- Tulekindlus kuni EI 240
- Kiire paigaldamine, enamasti ühel küljel
- Suurepärane helikindlus ainult 12 mm sügavuste vuukidega
- Minimaalne ohtlike ainete vabanemine
- Ei sisalda halogeeni ega silikooni, värvimiseks sobilik
- Hea nakkuvus paljude pindadega
- Niiskus- ja veepritsmekindel
- Lõhnatu ja UV-kindel
- Põhjalikult katsetatud tulekindlusklassiga rakendustes
Tulekindlate vaheseinte või vuugitihendite kasutamine peab olema kooskõlas dokumentidega ETA-21/0084, ETA-21/0085 ja koostejuhistega.
ETA 21/0084 Lineaarvuukide tihendid
ETA-21/0085 Vaheseinad
Andmelehed(X)
- Horisontaal- ja veritikaalvuukide tuletõkke loomiseks minimaalse paisumiskoormusega massiivsetes seintes, paindlikes vaheseintes ja massiivsetes põrandates.
- Metall- ja plasttorude ning elektrikaablite tuletõkke loomiseks massiivsetes seintes, painduvates vaheseintes ja massiivsetes põrandates
Kasutatav pind peab olema puhas ning tolmu- ja rasvavaba. Kinnitage paigalduspress. Kasutage täppistöödeks spaatlit või nuga. Kui on vaja täitematerjali, paigaldage see kindlalt määratud sügavusele.
Värv | Valge |
Ehitusmaterjali klass | B-s1, d0 - Raskesti süttiv |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 30 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Sisukord | 600 ml |
Keemiline alus | Akrülaat |
Konteiner | Torukujuline kilekassett |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 10 °C - 30 °C |
Tihedus | 1,56 g/cm³ |
Karastatud materjali temperatuurikindlus min | -20 °C |
Karastatud materjali temperatuurikindlus max | 70 °C |
Nahkumise tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Min. naha moodustumise aeg | 25 min |
Toote kaal (ühiku kohta) | 984,000 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!