Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkeaine Sealfire W1000 CE

Tuletõkkeaine/-tsement, W1000 CE
SEALFIRE W1000 KIPS 20KG ETA

Toote nr 089330222

EAN 4053479954752

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuletõkkeaine Sealfire W1000 CE

Toote nr 089330222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsipõhine mittekahanev hõlpsasti kasutatav tulekindel valatav aine
  • Elektrikaablite ja metalltorude tihendläbiviikude jaoks ning kombinatsioonläbiviikude jaoks tulesektsioonide vahel

  • See kinnitub korralikult levinuimatele ehitusmaterjalidele, nagu betoon, poorbetoon, müüritis ja kips.

  • See loob vask- ja alumiiniumkaablite ning metalltorude ümber vertikaal- ja horisontaalsuunas tiheda tulekaitse.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Konteiner

Kott

Sisu kaal

20 kg

Värv

Valge, looduslik

Ehitusmaterjali klass

C - Madala süttivusega

Keemiline alus

0 - ei ole kohaldatav

Tihedus

2,3 g/cm³

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

jahe ja kuiv hoiukoht, 10 °C kuni 25 °C

Ehitusmaterjali klassi tingimused

vastavalt DIN EN 13501-1

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave