Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tulekindel särk, Hi-Vis

Leeki summutav Hi-Vis töösärk, pikad varrukad.
ANTIFLAME SÄRK HI-VIS KOLLANE XL

Toote nr 5359180824

EAN 4056807360287

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tulekindel särk, Hi-Vis

Toote nr 5359180824

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal 60% modakrüül/39% puuvill/1% antistaatilised kiud, 200 g/m²

  • Korduva mustriga leeki summutav helkurriba

  • Peidetava ID-kaardi taskuga rinnatasku

  • Õlaõmbluse esiküljel helkurid

EN ISO 20471:2013, klass 2


EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1


EN 1149-5:2008


IEC 61482-2:2018 klass 1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

XL

Värv

Kollane fluorestseeruv

Standardid

ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 61482 - 2

Pestav

40 °C

Materjal

60% modakrüül, 39% puuvill, 1% antistaatiline kiud

ISO

11612, 20471:2013

EN standard

1149 - 5, 61482 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave