Tulekindel särk, Hi-Vis
Leeki summutav Hi-Vis töösärk, pikad varrukad.
ANTIFLAME SÄRK HI-VIS KOLLANE M
Toote nr 5359180822
EAN 4056807360263
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
- Materjal 60% modakrüül/39% puuvill/1% antistaatilised kiud, 200 g/m²
- Korduva mustriga leeki summutav helkurriba
- Peidetava ID-kaardi taskuga rinnatasku
- Õlaõmbluse esiküljel helkurid
EN ISO 20471:2013, klass 2
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2018 klass 1
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | M |
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Standardid | ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 61482 - 2 |
Pestav | 40 °C |
Materjal | 60% modakrüül, 39% puuvill, 1% antistaatiline kiud |
ISO | 11612, 20471:2013 |
EN standard | 1149 - 5, 61482 - 2 |