Tulekahjumärk
Tulekustuti (sümbol)
TULEKUSTUTI SILT
Toote nr 0899075640
EAN 4053479963686
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
Vastab standardile UNI EN ISO 7010
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 200 mm |
Laius | 1,1 mm |
Paksus | 1,1 mm |
Materjali paksus | 1,1 mm |
Materjal | PVC |
Alusplaadi materjal | PVC |
Värv | Punane, Kollane |
Läike tase | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
UNI | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 73,000 g |