Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tule- ja müratõkke, akrüül

Tule- ja müratõkke, akrüül
WÜRTH TULETÕKKEAKRÜÜL 600ML

Toote nr 0893303008

EAN 4066443134722

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tule- ja müratõkke, akrüül

Toote nr 0893303008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soojuspaisuv akrüülhermeetik lineaarvuukide ja läbiviikude tulekindlaks tihendamiseks.
  • Tulekindlus kuni EI 120

  • Suurepärane heliisolatsioon vuukides

  • Minimaalne ohtlike ainete vabanemine

  • Ei sisalda halogeene ega silikooni

  • Saab värvida

  • Hea nakkuvus paljude pindadega

  • Niiskus- ja veepritsmekindel

  • Lõhnatu ja UV-kindel
Märkus

Tulekindlate vaheseinte või vuugitihendite kasutamine peab olema kooskõlas dokumentidega ETA-21/0076, ETA-21/0077 ja koostejuhistega.

ETA 21/0076 Lineaarvuukide tihendid


ETA-21/0077 Vaheseinad

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Horisontaal- ja veritikaalvuukide tuletõkke loomiseks minimaalse paisumiskoormusega massiivsetes seintes, paindlikes vaheseintes ja massiivsetes põrandates.

  • Metall- ja plasttorude ning elektrikaablite tulekindlaks tihendamiseks massiivsetes seintes ja painduvates vaheseintes.
Juhised

Kasutatav pind peab olema puhas ning tolmu- ja rasvavaba. Seadke rakenduspüstol paika. Kasutage täppistöödeks spaatlit või nuga. Kui on vaja täitematerjali, paigaldage see kindlalt määratud sügavusele.

Värv

Valge

Ehitusmaterjali klass

F - Kergsüttiv

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 40 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Sisukord

600 ml

Keemiline alus

Akrülaat

Konteiner

Torukujuline kilekassett

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

5 °C - 35 °C

Tihedus

1,65 g/cm³

Karastatud materjali temperatuurikindlus min

-15 °C

Karastatud materjali temperatuurikindlus max

75 °C

Nahkumise tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Min. naha moodustumise aeg

30 min

Shore A kõvadus

60

Toote kaal (ühiku kohta)

1192,000 g

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Würth FP täitematerjal

TULETÕKKEVILL-25X48X600MM-15TK

Suure tihedusega leelismuld-silikaatvill (AES) lineaarsete liidete ning seina- ja põrandaläbiviikude tulekindlaks tihendamiseks.