Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugiklamber Nova Grip Tsingitud teras C45

Tugiklamber Nova Grip MTH tsingitud terasest
TOETUSKLAMBER M20 ZN

Toote nr 0485000038

EAN 4053479553115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugiklamber Nova Grip Tsingitud teras C45

Toote nr 0485000038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

(Kuumtöödeldud teras C45 +N vastavalt DIN EN 10083-2)

Kasutatakse erineva kuju ja mõõtmetega ristuvate tugede vahelist jõudu ülekandva ühenduse loomiseks.


Võimalik ühendada ka üksteise peale asetatud tugesid identse ääriku laiusega.

Märkus

Erinevate äärikepaksuste ühtlustamiseks kuni kolm vaheseina, mille kogupaksus on max. 15 mm, võib täiendavalt paigutada tugiklambrite ja ühendusplaatide vahele.


Tüübi M12-LAS puhul on integreeritud kahe täiendava vahekaugusega (võrreldes standardtüübiga) kõrguse ühtlustamine.

Üldine ehitusluba Z-14.4-493


Tugiklambrid M8 tüüpi standard ja M12 tüüpi LAS ilma üldise ehitusloata

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Üldine ehitusluba nr. Z-14.4-493 tugiklambrite kohta reguleerib tugiklambrite ühendusi staatiliste, tõhusalt staatiliste ja dünaamiliste mõjude korral.


Polte ja tugiklambreid, mis on juba dünaamiliselt mõjutatud, ei tohi uuesti kasutada.


Kandevõime ja tõmbejõu piirmäärad kinnitatava ühenduse kohta on kirjeldatud üldises ehitusloas nr. Z-14.4-493.

Juhised

Ühenduselementide kinnitamiseks paigutatakse ühendatavate tugede vahele montaažiplaat (tugevusklass S235 või kõrgem / plaadi paksus vähemalt 10 mm).


Vastavate plaatide mõõtmete ja avade vahekauguste üksikasjad on esitatud üldises ehitusloas nr. Z-14.4-493.


Tuleb kasutada DIN EN 14399-1 või DIN EN 15048-1 kohaseid poltliitmikke, mis koosnevad 8.8 või 10.9 tugevusklassi kuuskantpoltidest, 8 või 10 tugevusklassi mutritest ja nendega seotud seibidest, mille minimaalne kõvadus on 100 HV, kusjuures 10.9 tugevusklassi liitmike puhul tuleb mutrite alla panna igal juhul kaks seibi.

Sobiv kruvile

M20

Ava läbimõõt (d1)

21 mm

Pikkus (l1)

71 mm

Laius (b1)

63 mm

Kõrgus (h1)

38 mm

Nina pikkus (e1)

29 mm

Kaugus terminali lõpust ava keskkohani (c1)

31 mm

Kinnituse kõrguse vahemik (G)

0 kuni 23 mm

Materjal

C45 teras

Pind

ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pingutusjõu tingimused

Vt kinnitust

Pingutusmoment tugevusklassile 8.8

290 Nm

Pingutusmoment tugevusklassile 10.9

350 Nm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave