Tugevast terasest vormitud seekel, kuumtsingitud
Kõrgtugevast terasest kuumtsingitud seekel
SEEKEL 22MM TUGEV
Toote nr 0523900078
EAN 4053479917986
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
Kandevõime | 6500 kg |
Seekli läbimõõt (d1) | 22 mm |
Seekli poldi läbimõõt (d2) | 27 mm |
Seekli siseläbimõõt (d3) | 54 mm |
Seekli sisemine laius (b1) | 36 mm |
Sisemine seekli kõrgus (h1) | 71 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1420,000 g |