Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevast terasest vormitud seekel, kuumtsingitud

Kõrgtugevast terasest kuumtsingitud seekel
SEEKEL 16MM TUGEV

Toote nr 0523900058

EAN 4053479917962

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugevast terasest vormitud seekel, kuumtsingitud

Toote nr 0523900058

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kandevõime

3250 kg

Seekli läbimõõt (d1)

16 mm

Seekli poldi läbimõõt (d2)

20 mm

Seekli siseläbimõõt (d3)

39 mm

Seekli sisemine laius (b1)

27 mm

Sisemine seekli kõrgus (h1)

51 mm

Materjal

ST

Pind

HDG

Toote kaal (ühiku kohta)

600,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave