Tugevast terasest vormitud seekel, kuumtsingitud
Kõrgtugevast terasest kuumtsingitud seekel
SEEKEL 13MM TUGEV
Toote nr 0523900012
EAN 4053479917900
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
Kandevõime | 2000 kg |
Seekli läbimõõt (d1) | 13 mm |
Seekli poldi läbimõõt (d2) | 16 mm |
Seekli siseläbimõõt (d3) | 30 mm |
Seekli sisemine laius (b1) | 21 mm |
Sisemine seekli kõrgus (h1) | 41 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Toote kaal (ühiku kohta) | 308,800 g |