Tugevast terasest vormitud seekel, kuumtsingitud
Kõrgtugevast terasest kuumtsingitud seekel
SEEKEL 10MM TUGEV
Toote nr 0523900038
EAN 4053479917948
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
Kandevõime | 1000 kg |
Seekli läbimõõt (d1) | 10 mm |
Seekli poldi läbimõõt (d2) | 12 mm |
Seekli siseläbimõõt (d3) | 23 mm |
Seekli sisemine laius (b1) | 16 mm |
Sisemine seekli kõrgus (h1) | 31 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Toote kaal (ühiku kohta) | 128,800 g |