Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevad lõiketangid, ümberlülitusega

Tugevad külglõikurid, vahetatavad
HEAVY DUTY LÕIKETANGID 200MM

Toote nr 071401 599

EAN 4053479288222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugevad lõiketangid, ümberlülitusega

Toote nr 071401 599

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaks tööriista ühes: Ümberlülitatava ülekandega lõiketangid

Topelt lõikejõud


Ümberlülitusnupu vajutamisega



Suur lõikevõimsus jämedamate kaablite jaoks



Väldib tugevat lõikemõju nagu tavaliste lõiketangide puhul



Kvaliteetsest terasest lõikeservad


Kasutusea pikendamiseks



Ohutum töötamine


Ergonoomiline kahekomponentne libisemisvastase pinnaga käepide

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

200 mm

Pikkus tollides (L)

8 in

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

4,5 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

3,5 mm

Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime

3,0 mm

Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime

5,0 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Liigendi tüüp

Käivitatud

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave