Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevad külglõikurid DIN ISO 5749

Tugevad külglõikurid, DIN ISO 5749
LÕIKETANGID 160MM ZEBRA

Toote nr 071401 552

EAN 4050642466470

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugevad külglõikurid DIN ISO 5749

Toote nr 071401 552

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peene terastraadi, kõva ja pehme traadi lõikamiseks
  • Jõudu säästev puhas lõige tänu freesitud täppis-lõikeservale

  • Kvaliteetne tööriistateras annab teradele pika kasutusea ja täpsuse, isegi maksimaalse koormuse korral

  • Ergonoomiline ja libisemiskindel kahekomponentne kitsa äärikuga käepide mugavaks tööks ja optimaalseks jõuülekandeks

  • induktiivselt karastatud täpsed terad

  • Pind: Täielikult maandatud ja kroomitud

  • Liigend: Ülekatteseotis, sepistatud needid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

160 mm

Pikkus tollides (L)

6-1/4 in

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

3,4 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

2,5 mm

Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime

2,0 mm

Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime

4,0 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Liigendi tüüp

Käivitatud

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave