Tugevad külglõikurid DIN ISO 5749
Tugevad külglõikurid, DIN ISO 5749
LÕIKETANGID 140MM ZEBRA
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
Peene terastraadi, kõva ja pehme traadi lõikamiseks
- Jõudu säästev puhas lõige tänu freesitud täppis-lõikeservale
- Kvaliteetne tööriistateras annab teradele pika kasutusea ja täpsuse, isegi maksimaalse koormuse korral
- Ergonoomiline ja libisemiskindel kahekomponentne kitsa äärikuga käepide mugavaks tööks ja optimaalseks jõuülekandeks
- induktiivselt karastatud täpsed terad
- Pind: Täielikult maandatud ja kroomitud
- Liigend: Ülekatteseotis, sepistatud needid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 140 mm |
Pikkus tollides (L) | 5-1/2 in |
Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime | 3,1 mm |
Max kõva traadi lõikamise võime | 2,0 mm |
Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime | 1,5 mm |
Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime | 4,0 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |
Liigendi tüüp | Käivitatud |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |