Tugev silindrisaag ehitusplatsi professionaalidele Karbiidist hammastega
Silindrissaag, karbiit, raskeveokitega
AUGUSAAG 25MM HEAVY-DUTY
























- Kuni 20 korda pikem kasutusiga võrreldes bimetallist augusaagidega
- Üksiti keevitatud karbiidhammastele
- Suur lõikesügavus kuni 60 mm
- Tõstetud korpus
- Silindersaagi ei tohi kasutada koos löökidega.
- Sobib nii löögita elektri- ja akutrellikeerajatele kui ka sammastrellidele.
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 25 mm |
Lõikesügavus | 60 mm |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Töödeldav materjal | Okaspuit, Lehtpuit, Alumiinium, Konstruktsiooniteras, Värviline raskemetall, Roostevaba teras, Klaaskiud, Gaasbetoon (Hebel/Ytong), Kipsplaat, Valumetall, Metalliga puit, Kerged ehitusplaadid, MDF, Resopal |
Soovitatav pöörlemiskiirus tööriistaterases ja roostevabast terases | 300 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus malmis | 150 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus alumiiniumis | 1300 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!