Tugev seib DIN 6340 teras KZN
DIN 6340 teras KZN
DIN6340 TUGEV SEIB M30 KZN C3
Toote nr 0495000030
EAN 4066443082481
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
KasutusalaKinnitusvahendite jaoks
Sobiv kruvikeermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 31 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 68 mm |
Paksus (h1) | 10 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
DIN | 6340 |