Tugev seib DIN 6340 teras KZN
DIN 6340 teras KZN
DIN6340 TUGEV SEIB M20 KZN C3
Toote nr 0495000020
EAN 4066443082474
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
KasutusalaKinnitusvahendite jaoks
Sobiv kruvikeermele | M20 |
Siseläbimõõt (d1) | 21 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 50 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
DIN | 6340 |