Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev seib DIN 6340 teras KZN

DIN 6340 teras KZN
DIN6340 TUGEV SEIB M16 KZN C3

Toote nr 0495000016

EAN 4066443089916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugev seib DIN 6340 teras KZN

Toote nr 0495000016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKinnitusvahendite jaoks

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

45 mm

Paksus (h1)

6 mm

Materjal

ST

Pind

HDG

DIN

6340

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave