Tugev ankur W-TM tüüp O Aasaga
Kinnitusankur W-TM O-tüüpi terasest tsingitud
W-TM ANKUR SILMUSPOLDIGA M6 ETA
Toote nr 0904901865
EAN 4045989060764
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
Pragudeta betoonile, tsingitud terasele
- Ankru sisestamiseks on vaja minimaalset pingutust
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Seadistustööriistu pole vaja
- Saab pinnaga ühtlustada
- Kolmekordne laiendushülss, et tagada ühtlane paisumine ja koormuse jaotus
- Kindlaksmääratud pöördemomendi rakendamine ankurdamise ajal tagab turvalise paigaldamise
- Koormus-/pöördemomendiga juhitav paisuv tsingitud terasankur suurustes M6–M12
- Tihvti paigaldamine
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Saab kasutada keskmise kuni raske koormuse korral
- Sobib kinnitamiseks: Maapinnal paiknevad ülekandeliinid, mis vajavad paigaldamist pinnaga ühetasaselt; teraskonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, kaablikanalid, torustik, paigaldussiinid jne.
- Võib kasutada betoonis
- Ankrut võib kasutada peamiselt staatilise või kvaasistaatilise koormusega ankrute jaoks
- Üksik kinnituspunkt: Ankurdus pragudeta betoonis
- Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes
![]() | |
Ankru läbimõõt | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 45 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 10 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 55 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 39,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 5 Nm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 7 mm |
| Koormused | ||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Üksiku ankru soovitatav koormus ilma O-tüüpi servakauguse mõjuta | Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef | Nrec [kN] = C20/252) | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 6,0 |
| 1) Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osalised ohutegurid ja meetme osaline osaohutustegur yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja põikkoormuse kombineerimise, servade mõju ja ankrurühmade kohta leiate Euroopa tehnilise tunnustuse juhendi (ETAG) lisast C. 2)Betoonil on tavaline armatuur. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. 3) Vastab tüübikinnitusele, kui kruvid ja keermestatud vardad, millel on EN 10204:2004 kohane vastuvõtukatsesertifikaat 3.1, on tõestatud, et need on nõutav materjal ja neil on ETA-10/0255 sätestatud mehaanilised omadused. 4) Tüüp S: Kui on vaja väiksemat kinnituse paksust, tehke vastavalt sügavam ava. | ||||||
| Iseloomulikud väärtused | |||||
| Minimaalne materjali paksus | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
| Minimaalne vahe | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
| Vahe | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
| Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
| Puuri mõõt | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
| Puurava sügavus4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp A + tüüp S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
| Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp O + tüüp H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |