Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev ankur W-TM tüüp A sisekeermega

Tugev ankur W-TM tsingitud terasest tüüp A
W-TM ANKRUHÜLSS M6 ETA

Toote nr 0904901850

EAN 4045989060689

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugev ankur W-TM tüüp A sisekeermega

Toote nr 0904901850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetrilise keermega poldid ja kruvid, pragudeta betoonis, tsingitud terasest
  • Ankru sisestamiseks on vaja minimaalset pingutust

  • Kohene kandevõime – pole vaja oodata

  • Seadistustööriistu pole vaja

  • Saab pinnaga ühtlustada: Kinnitatud osi saab igal ajal eemaldada/uuesti paigaldada

  • Kolmekordne laiendushülss, et tagada ühtlane paisumine ja koormuse jaotus

  • Sobib meeterkeermega poltide ja kruvide jaoks

  • Kindlaksmääratud pöördemomendi rakendamine ankurdamise ajal tagab turvalise paigaldamise

  • Koormus-/pöördemomendiga juhitav paisuv tsingitud terasankur suurustes M6–M12

  • Tihvti paigaldamine

ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A

Märkus

Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja põikkoormuse kombineerimise, servade kauguse ja ankrurühmade mõju kohta vaadake Euroopa tehnilise tunnustuse juhendi (ETAG) lisast C.



Betoonil on tavaline tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul.


Vastab tüübikinnitusele, kui poldid ja keermelatid, millel on EN 10204:2004 kohane vastuvõtukatsesertifikaat 3.1, on tõestatud, et need on nõutav materjal ja neil on ETA-10/0255 sätestatud mehaanilised omadused

ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Saab kasutada keskmise kuni raske koormuse korral

  • Sobib kinnitamiseks: Maapinnal paiknevad ülekandeliinid, mis vajavad paigaldamist pinnaga ühetasaselt; teraskonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, kaablikanalid, torustik, paigaldussiinid jne.

  • Ankur, millel on Euroopa tehniline hinnang ankurdamiseks raudbetoonis või raudbetoonita normaalbetoonis, mille tugevusklass on min. C20/25 ja max. C50/60 vastavalt standardile EN 206:2000-12

  • Võib kasutada betoonis
  • Ankrut võib kasutada peamiselt staatilise või kvaasistaatilise koormusega ankrute jaoks

  • Üksik kinnituspunkt: Euroopa tehnilise hinnanguga ankurdamine pragunemata betoonis

  • Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes

Ankru läbimõõt

6 mm

Ankru pikkus (l)

45 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

150 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

55 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

39,5 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

7 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12
Lubatud tsentriline pingekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta tüüp A + tüüp S
Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef Nadm [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma serva kauguse mõjuta tüüp A + tüüp S Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef Vadm [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Lubatud paindemoment tüüp A + tüüp S Madm [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Iseloomulikud väärtused
Minimaalne materjali paksus hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimaalne vahe smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimaalne kaugus äärest cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Vahe scr,N [mm] 119 134 155 189
Kaugus äärest ccr,N [mm] 60 67 78 95
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Puuri mõõt d0 [mm] 10 12 14 18
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Puurava sügavus4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 9 12 14
Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp A + tüüp S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp O + tüüp H) Tinst [Nm] 5 12 20 35

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave