Tugev ankur W-TM tüüp A sisekeermega
Tugev ankur W-TM tsingitud terasest tüüp A
W-TM ANKRUHÜLSS M12 ETA
Toote nr 0904901853
EAN 4045989060719


- Ankru sisestamiseks on vaja minimaalset pingutust
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Seadistustööriistu pole vaja
- Saab pinnaga ühtlustada: Kinnitatud osi saab igal ajal eemaldada/uuesti paigaldada
- Kolmekordne laiendushülss, et tagada ühtlane paisumine ja koormuse jaotus
- Sobib meeterkeermega poltide ja kruvide jaoks
- Kindlaksmääratud pöördemomendi rakendamine ankurdamise ajal tagab turvalise paigaldamise
- Koormus-/pöördemomendiga juhitav paisuv tsingitud terasankur suurustes M6–M12
- Tihvti paigaldamine
ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A
Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja põikkoormuse kombineerimise, servade kauguse ja ankrurühmade mõju kohta vaadake Euroopa tehnilise tunnustuse juhendi (ETAG) lisast C.
Betoonil on tavaline tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul.
Vastab tüübikinnitusele, kui poldid ja keermelatid, millel on EN 10204:2004 kohane vastuvõtukatsesertifikaat 3.1, on tõestatud, et need on nõutav materjal ja neil on ETA-10/0255 sätestatud mehaanilised omadused





ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A
Andmelehed(X)
- Saab kasutada keskmise kuni raske koormuse korral
- Sobib kinnitamiseks: Maapinnal paiknevad ülekandeliinid, mis vajavad paigaldamist pinnaga ühetasaselt; teraskonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, kaablikanalid, torustik, paigaldussiinid jne.
- Ankur, millel on Euroopa tehniline hinnang ankurdamiseks raudbetoonis või raudbetoonita normaalbetoonis, mille tugevusklass on min. C20/25 ja max. C50/60 vastavalt standardile EN 206:2000-12
- Võib kasutada betoonis
- Ankrut võib kasutada peamiselt staatilise või kvaasistaatilise koormusega ankrute jaoks
- Üksik kinnituspunkt: Euroopa tehnilise hinnanguga ankurdamine pragunemata betoonis
- Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes
Ankru läbimõõt | 12 mm |
Ankru pikkus (l) | 75 mm |
Maks kinnituse kõrgus (t fix) | 300 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 18 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 85 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 63,0 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 14 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Koormused | ||||||
Ankru läbimõõt [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Lubatud tsentriline pingekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta tüüp A + tüüp S | Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef | Nadm [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma serva kauguse mõjuta tüüp A + tüüp S | Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef | Vadm [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
Lubatud paindemoment tüüp A + tüüp S | Madm [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
1) Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osalised ohutegurid ja meetme osaline osaohutustegur yF = 1,4. Palun vaadake Euroopa tehnilise kinnituse juhiste (ETAG) lisast C teavet tõmbe- ja lõikekoormuste, serva kauguse mõju ja ankrute gruppide kombineerimise kohta. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. 3) Vastab tüübikinnitusele, kui kruvid ja keermestatud vardad, millel on EN 10204:2004 kohane vastuvõtukatsesertifikaat 3.1, on tõestatud, et need on nõutav materjal ja neil on ETA-10/0255 sätestatud mehaanilised omadused. 4) Tüüp S: Kui on vaja väiksemat kinnituse paksust, tehke vastavalt sügavam ava. |
Iseloomulikud väärtused | |||||
Minimaalne materjali paksus | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
Minimaalne vahe | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
Minimaalne kaugus äärest | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
Vahe | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
Puuri mõõt | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
Puurava sügavus4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp A + tüüp S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp O + tüüp H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |