Tugev MBT monobolt, ümarpea
TÕMBNEET 6.5X20 (2,0-16,0) (MONOBOLT) A2
Toote nr 092165020
EAN 4047376947078
- Suure tugevusega neetimisvahemik võimaldab ühendusi väga suurte tõmbe- ja nihkekoormuste korral.
- Ühtlaselt kõrge eelpingutus koos mehaanilise lukustuse ja hõõrdlukustusega tagab ühenduse pikaajalise töökindluse.
- Mehaaniliselt lukustatud tõmbeneet püsib kindlalt paigal ja väldib tõrgete tekkimist.
- Usaldusväärne puurava täitmine tagab õhutiheda ja pritsmekindla ühenduse ning suurendab protsessi töökindlust.
- Väga lai kinnituspikkuste vahemik ja pneumaatiline seade võimaldavad kiiret paigaldust ühtlase kvaliteediga.
Paigaldus vaid kangneetijaga (kood 0949810) või PNG 122 (kood 070393733) ja sobiva otsikuga (∅ 4,8 mm: kood 0946820 või ∅ 6,5 mm: kood 0946830).
Andmelehed(X)
MBT monobolte kasutatakse kõrgtugevate, vibratsioonikindlate ja kauakestvate ühenduste valmistamiseks raskete mehaaniliste koormuste korral. Need on loodud suurtele tõmbe- ja nihkekoormustele ning neid kasutatakse eelistatavalt auto- ja tarbesõidukite tööstuses, masinaehituses ning korpuste ja elektrikappide ehitamisel. Neid kasutatakse ka kütte-, kliima- ja ventilatsioonisüsteemides ning relsside ja sõidukite ehituses. Kasutusvõimalused on väga mitmekesised, kuna erakordselt suur kinnituspikkuste vahemik võimaldab paindlikku kasutamist, samas kui positiivne ja hõõrdlukustus tagavad ühtlase eelpinge ja absoluutse vibratsioonikindluse.
![]() | |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 |
Torni pind | Pinnakatteta |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 6,5 x 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,5 mm |
Min/max haarde vahemik | 2,0-16,0 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 6,6-7,0 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 9900 N |
Tõmbe murdekoormus | 8100 N |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!