Tugev MBT monobolt, ümarpea
MBT monobolt, ümarpea, tsing. teras/tsing. teras
TÕMBNEET 6.5X19.3 (MONOBOLT)
Toote nr 092165 159
EAN 4011231859226
- Tugev liide
- Suur, ühtlane eelpingutus
- Positiivne ja hõõrdlukustus
- Täiesti vibratsioonikindel
- Suurepärased väsimusomadused
- Suured tõmbe- ja nihketugevuse väärtused võimaldavad väga suurte koormuste ühendusi
- Fikseeritud needi naelosa (mehaaniliselt lukustatud)
- Puuraugu turvaline täitmine: õhu- ja pritsmekindel
- Erakordselt suur kinnituspikkuse ulatus
- Ühtlase hea kvaliteediga kiire paigaldus tänu pneumoseadme kasutusele
Paigaldus vaid kangneetijaga (kood 0949810) või PNG 122 (kood 070393733) ja sobiva otsikuga (∅ 4,8 mm: kood 0946820 või ∅ 6,5 mm: kood 0946830).
Andmelehed(X)
MBT monobolte kasutatakse kõrgtugevate, vibratsioonikindlate ja kauakestvate ühenduste valmistamiseks raskete mehaaniliste koormuste korral. Need on loodud suurtele tõmbe- ja nihkekoormustele ning neid kasutatakse eelistatavalt auto- ja tarbesõidukite tööstuses, masinaehituses ning korpuste ja elektrikappide ehitamisel. Neid kasutatakse ka kütte-, kliima- ja ventilatsioonisüsteemides ning relsside ja sõidukite ehituses. Kasutusvõimalused on väga mitmekesised, kuna erakordselt suur kinnituspikkuste vahemik võimaldab paindlikku kasutamist, samas kui positiivne ja hõõrdlukustus tagavad ühtlase eelpinge ja absoluutse vibratsioonikindluse.
![]() | |
Hülsi materjal | Teras |
Südamiku materjal | Teras |
Torni pind | A2K |
Hülsi pind | A2K |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 6,5 x 19,3 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13,1 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,7 mm |
Min/max haarde vahemik | 8,9-15,9 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 6,6-7,0 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 11100 N |
Tõmbe murdekoormus | 9500 N |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!