Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev MBT monobolt, ümarpea

MBT monobolt, ümarpea, tsing. teras/tsing. teras
TÕMBNEET 6.5X14,2(MONOBOLT)HARJU EL.

Toote nr 092165 95

EAN 4052703934478

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugev MBT monobolt, ümarpea

Toote nr 092165 95

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss ja needi naelaosa on valmistatud tsingitud, siniselt passiveeritud (A2K) terasest
  • Tugev liide

  • Suur, ühtlane eelpingutus

  • Positiivne ja hõõrdlukustus

  • Täiesti vibratsioonikindel

  • Suurepärased väsimusomadused

  • Suured tõmbe- ja nihketugevuse väärtused võimaldavad väga suurte koormuste ühendusi

  • Fikseeritud needi naelosa (mehaaniliselt lukustatud)

  • Puuraugu turvaline täitmine: õhu- ja pritsmekindel

  • Erakordselt suur kinnituspikkuse ulatus

  • Ühtlase hea kvaliteediga kiire paigaldus tänu pneumoseadme kasutusele
Märkus

Paigaldus vaid kangneetijaga (kood 0949810) või PNG 122 (kood 070393733) ja sobiva otsikuga (∅ 4,8 mm: kood 0946820 või ∅ 6,5 mm: kood 0946830).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

MBT monobolte kasutatakse kõrgtugevate, vibratsioonikindlate ja kauakestvate ühenduste valmistamiseks raskete mehaaniliste koormuste korral. Need on loodud suurtele tõmbe- ja nihkekoormustele ning neid kasutatakse eelistatavalt auto- ja tarbesõidukite tööstuses, masinaehituses ning korpuste ja elektrikappide ehitamisel. Neid kasutatakse ka kütte-, kliima- ja ventilatsioonisüsteemides ning relsside ja sõidukite ehituses. Kasutusvõimalused on väga mitmekesised, kuna erakordselt suur kinnituspikkuste vahemik võimaldab paindlikku kasutamist, samas kui positiivne ja hõõrdlukustus tagavad ühtlase eelpinge ja absoluutse vibratsioonikindluse.

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Torni pind

A2K

Hülsi pind

A2K

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

6,5 x 14,2 mm

Pea läbimõõt (dk)

13,0 mm

Pea kõrgus (k1)

2,5 mm

Min/max haarde vahemik

2,0-9,5 mm

Min/max puuriava läbimõõt

6,6-7,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

11200 N

Tõmbe murdekoormus

8800 N

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Otsik Monobolt tõmbeneetidele

OTSIK MONOBOLDILE 0703 937 33-LE

6,5-mm läbimõõduga alumiinium, teras, roostevaba teras neetidele
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
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
Viimati vaadatud