Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev MBT monobolt, ümarpea

MBT monobolt, ümarpea, tsing. teras/tsing. teras
TÕMBNEET 6.4X14 (MONOBOLT)

Toote nr 9500010197

EAN 4066443122200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugev MBT monobolt, ümarpea

Toote nr 9500010197

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss ja needi naelaosa on valmistatud tsingitud, siniselt passiveeritud (A2K) terasest
  • Tugev liide

  • Suur, ühtlane eelpingutus

  • Positiivne ja hõõrdlukustus

  • Täiesti vibratsioonikindel

  • Suurepärased väsimusomadused

  • Suured tõmbe- ja nihketugevuse väärtused võimaldavad väga suurte koormuste ühendusi

  • Fikseeritud needi naelosa (mehaaniliselt lukustatud)

  • Puuraugu turvaline täitmine: õhu- ja pritsmekindel

  • Erakordselt suur kinnituspikkuse ulatus

  • Ühtlase hea kvaliteediga kiire paigaldus tänu pneumoseadme kasutusele
Märkus

Paigaldus vaid kangneetijaga (kood 0949810) või PNG 122 (kood 070393733) ja sobiva otsikuga (∅ 4,8 mm: kood 0946820 või ∅ 6,5 mm: kood 0946830).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

MBT monobolte kasutatakse kõrgtugevate, vibratsioonikindlate ja kauakestvate ühenduste valmistamiseks raskete mehaaniliste koormuste korral. Need on loodud suurtele tõmbe- ja nihkekoormustele ning neid kasutatakse eelistatavalt auto- ja tarbesõidukite tööstuses, masinaehituses ning korpuste ja elektrikappide ehitamisel. Neid kasutatakse ka kütte-, kliima- ja ventilatsioonisüsteemides ning relsside ja sõidukite ehituses. Kasutusvõimalused on väga mitmekesised, kuna erakordselt suur kinnituspikkuste vahemik võimaldab paindlikku kasutamist, samas kui positiivne ja hõõrdlukustus tagavad ühtlase eelpinge ja absoluutse vibratsioonikindluse.

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Otsik Monobolt tõmbeneetidele

OTSIK MONOBOLDILE 0703 937 33-LE

6,5-mm läbimõõduga alumiinium, teras, roostevaba teras neetidele