Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev MBT monobolt, ümarpea

Monobolt tõmbeneet, kumer pea A2/A2
TÕMBNEET 4.8X10.3 (MONOBOLT) A2

Toote nr 092148010

EAN 4062855339526

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugev MBT monobolt, ümarpea

Toote nr 092148010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 750 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss ja needi naelosa on valmistatud A2 roostevabast terasest
  • Tugev liide

  • Suur, ühtlane eelpingutus

  • Positiivne ja hõõrdlukustus

  • Täiesti vibratsioonikindel

  • Suurepärased väsimusomadused

  • Suured tõmbe- ja nihketugevuse väärtused võimaldavad väga suurte koormuste ühendusi.

  • Fikseeritud needi naelosa (mehaaniliselt lukustatud)

  • Puuraugu turvaline täitmine: õhu- ja pritsmekindel

  • Erakordselt suur kinnituspikkuse ulatus

  • Ühtlase hea kvaliteediga kiire paigaldus tänu pneumoseadme kasutusele.
Märkus

Paigaldus vaid kangneetijaga (kood 0949810) või PNG 122 (kood 070393733) ja sobiva otsikuga (∅ 4,8 mm: kood 0946820 või ∅ 6,5 mm: kood 0946830).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

MBT monobolte kasutatakse kõrgtugevate, vibratsioonikindlate ja kauakestvate ühenduste valmistamiseks raskete mehaaniliste koormuste korral. Need on loodud suurtele tõmbe- ja nihkekoormustele ning neid kasutatakse eelistatavalt auto- ja tarbesõidukite tööstuses, masinaehituses ning korpuste ja elektrikappide ehitamisel. Neid kasutatakse ka kütte-, kliima- ja ventilatsioonisüsteemides ning relsside ja sõidukite ehituses. Kasutusvõimalused on väga mitmekesised, kuna erakordselt suur kinnituspikkuste vahemik võimaldab paindlikku kasutamist, samas kui positiivne ja hõõrdlukustus tagavad ühtlase eelpinge ja absoluutse vibratsioonikindluse.

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras A2

Torni pind

Pinnakatteta

Hülsi pind

Pinnakatteta

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 10,3 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,7 mm

Pea kõrgus (k1)

1,8 mm

Min/max haarde vahemik

1,5-6,8 mm

Min/max puuriava läbimõõt

4,9-5,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

5800 N

Tõmbe murdekoormus

5000 N

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks