Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüüpi Q haagid

Tüüp Q haagid
HAAK Q-56 11.2 MM

Toote nr 048011257

EAN 4016429005089

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüüpi Q haagid

Toote nr 048011257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6300 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud

DKN 3065 Combi jaoks, 07035560 art. nr. ja DIGA WO-KN16/75, art. nr. 086495

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Katusepaneelid, tuletõkkepaneelid, aluskonstruktsioonid, betooni vormid, plaatimine, kastid, ühekordsed kaubaalused, kastid jne.

Laius (b1)

11,3 mm

Pikkus (l1)

56 mm

Traadi laius

1,64 mm

Traadi paksus

1,87 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kinnitus

Vaigutatud

Arv kaubaaluse kohta

240000 Stck(pcs)

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave