Tüüpi Q haagid
Tüüp Q haagid
HAAK Q-50 11.2 MM
Toote nr 048011250
EAN 4016429005072
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
Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
DKN 3065 Combi jaoks, 07035560 art. nr. ja DIGA WO-KN16/75, art. nr. 086495
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusepaneelid, tuletõkkepaneelid, aluskonstruktsioonid, betooni vormid, plaatimine, kastid, ühekordsed kaubaalused, kastid jne.
![]() | |
Laius (b1) | 11,3 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Traadi laius | 1,64 mm |
Traadi paksus | 1,87 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Vaigutatud |
Arv kaubaaluse kohta | 360000 Stck(pcs) |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |