Tüüp WX nael, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Dyckertnael tsingitud tüüp WX
DYCKERTNAEL J-40 1.2 MM
Toote nr 048012 40
EAN 4046778357898
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
- DSK 1555 jaoks, art. nr. 07035470
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldusrestide, detailide viimistlemise, paneelide, mööbliraamide, kapi valmistamise, akustiliste konstruktsioonide paigaldamiseks
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1,2 mm |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt | 2,2 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kokkusurutud ots |
RoHS nõuetele vastav | Jah |