Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüüp WX nael, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Dyckertnael tsingitud tüüp WX
DYCKERTNAEL J-19 1.2 MM

Toote nr 048012 19

EAN 4024835754170

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüüp WX nael, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 048012 19

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • DSK 1555 jaoks, art. nr. 07035470
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldusrestide, detailide viimistlemise, paneelide, mööbliraamide, kapi valmistamise, akustiliste konstruktsioonide paigaldamiseks

Nominaalne läbimõõt (d1)

1,2 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt

2,2 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Arv kaubaaluse kohta

5400000 Stck(pcs)

Pea tüüp

Kokkusurutud ots

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave