Tüüp WN-haagid
Haak tsing., tüüp WN f. DKG 3065 combi
HAAK 14-50 10.7 MM
Toote nr 048010750
EAN 4024835753869
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
Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
DKN 3065 Combi jaoks, art. nr. 0703 556 0
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Siseehitus, elementkonstruktsioon, karpkonstruktsioon, põrandate paigaldus
![]() | |
Laius (b1) | 10,55 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Traadi laius | 1,29 mm |
Traadi paksus | 1,45 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Vaigutatud |
Arv kaubaaluse kohta | 480000 Stck(pcs) |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |