Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüüp WN-haagid

Haak tsing., tüüp WN f. DKG 3065 combi
HAAK 14-45 10.7 MM

Toote nr 048010745

EAN 4024835753838

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüüp WN-haagid

Toote nr 048010745

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud

DKN 3065 Combi jaoks, art. nr. 0703 556 0

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Siseehitus, elementkonstruktsioon, karpkonstruktsioon, põrandate paigaldus

Laius (b1)

10,55 mm

Pikkus (l1)

45 mm

Traadi laius

1,29 mm

Traadi paksus

1,45 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Kuju

Vaigutatud

Arv kaubaaluse kohta

480000 Stck(pcs)

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave