Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüüp WN-haagid

Haak tsing., tüüp WN f. DKG 3065 combi
HAAK 14-30 10.7 MM

Toote nr 048010730

EAN 4024835753807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüüp WN-haagid

Toote nr 048010730

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud

DKN 3065 Combi jaoks, art. nr. 0703 556 0

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Siseehitus, elementkonstruktsioon, karpkonstruktsioon, põrandate paigaldus

Laius (b1)

10,55 mm

Pikkus (l1)

30 mm

Traadi laius

1,29 mm

Traadi paksus

1,45 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kinnitus

Vaigutatud

Arv kaubaaluse kohta

720000 Stck(pcs)

Heakskiit