Tüüp 90 klambrid
Staapelterasest tsingitud, tüüp, vaiguga kaetud 90/97
HAAK 90-40 5.7 MM
Toote nr 048057 40
EAN 4024835750844
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
Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
Sobib DKG 1040-le, art. nr. 0703 555 0
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldusrestide, vahepõrandate, detailide viimistlemise, paneelide, mööbliraamide, kappide valmistamise jaoks
![]() | |
Laius (b1) | 5,7 mm |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Traadi laius | 1,0 mm |
Traadi paksus | 1,25 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Vaigutatud |
Arv kaubaaluse kohta | 940000 Stck(pcs) |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |