Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüüp 90 klambrid

Staapelterasest tsingitud, tüüp, vaiguga kaetud 90/97
HAAK 90-15 5.7 MM

Toote nr 048057 15

EAN 4024835750233

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüüp 90 klambrid

Toote nr 048057 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud

Sobib DKG 1040-le, art. nr. 0703 555 0

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldusrestide, vahepõrandate, detailide viimistlemise, paneelide, mööbliraamide, kappide valmistamise jaoks

Laius (b1)

5,7 mm

Pikkus (l1)

15 mm

Traadi laius

1,0 mm

Traadi paksus

1,25 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kinnitus

Vaigutatud

Arv kaubaaluse kohta

3240000 Stck(pcs)

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave