Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüüp 80 klambrid

Staapelterasest tsingitud, tüüp 80
HAAK 80-16 12.9 MM

Toote nr 048012916

EAN 4065233078130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüüp 80 klambrid

Toote nr 048012916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Sobib DKG 416-le, art. nr. 0703 548 0

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Karbikatted, polsterdamine, riide kinnitamine puidule

Laius (b1)

12,8 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Traadi laius

0,66 mm

Traadi paksus

0,95 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Arv kaubaaluse kohta

2160000 Stck(pcs)

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave