Tüüp 80 klambrid
Staapelterasest tsingitud, tüüp 80
HAAK 80-08 12.9 MM
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
Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Sobib DKG 416-le, art. nr. 0703 548 0
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Karbikatted, polsterdamine, riide kinnitamine puidule
![]() | |
Laius (b1) | 12,8 mm |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Traadi laius | 0,66 mm |
Traadi paksus | 0,95 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Arv kaubaaluse kohta | 3600000 Stck(pcs) |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |