Tüüp 80 haagid A2 roostevaba teras
Haagid, roostevaba teras 1.4301, tüüp 80
HAAK 80-08 12.9 MM A2
Toote nr 0480129208
EAN 4058794205473
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
Sobib DKG 416-le, art. nr. 0703 548 0
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Karbikatted, polsterdamine, riide kinnitamine puidule
![]() | |
Laius (b1) | 12,84 mm |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Traadi laius | 0,7 mm |
Traadi paksus | 1,0 mm |
Materjal | 1.4300999999999999 |
Pind | PL |
Arv kaubaaluse kohta | 9950000 Stck(pcs) |
Heakskiit | Ei |