Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüüp 0/97 klambrid

Staapelterasest tsingitud, tüüp 0/97
HAAK O-25 4.5 MM

Toote nr 048045 25

EAN 4016429002644

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüüp 0/97 klambrid

Toote nr 048045 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paneelide ja profiiliplaatide kinnitamine

Laius (b1)

4,5 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Traadi laius

0,66 mm

Traadi paksus

0,95 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Kuju

Vaigutatud

Arv kaubaaluse kohta

3600000 Stck(pcs)

Heakskiit

Ei

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave